Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL 010009141E Handschuhe Sahara 100 Größe 9 gelb BW-Trikot m.Nitril EN 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HONEYWELL 010009141E Handschuhe Sahara 100 Größe 9 gelb BW-Trikot m.Nitril EN 38
HONEYWELL 010009141E Handschuhe Sahara 100 Größe 9 gelb BW-Trikot m.Nitril EN 38
HONEYWELL 010009141E Handschuhe Sahara 100 Größe 9 gelb BW-Trikot m.Nitril EN 38
HONEYWELL 010009141E Handschuhe Sahara 100 Größe 9 gelb BW-Trikot m.Nitril EN 38
Artikel-Nr.:
     1955B-2000251352
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     100/9
EAN/GTIN:
     4008198710097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Food-Handschuhe
Hygienehandschuh
Handschuhe Sahara 100 Gr.9 gelb BW-Trikot m.Nitril EN 388 PSA II HONEYWELL nach EN 388 · Kat. II · Baumwolltrikot mit hochwertiger Nitrilbeschichtung, gelb · mit Strickbund · gutes Tastempfinden · leicht · flexibel · robust · silikonfreie Handschuhoberfläche · feuchtigkeitsabweisend · Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/20
Weitere Informationen:
eClassID:
40011201
HerstellerNr:
100/9
Werksnummer:
4000371661
Länge netto mm:
270,00
Breite netto mm:
120,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,070000
Gewicht brutto Kg:
0,070000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
Größe 9 gelb
Produktart:
Handschuhe
Ausfuehrung:
EN 388 PSA-Kategorie II
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
570
10
€ 4,95*
ab € 2,84*
€ 3,51*
4 Tage
1066
10
€ 5,95*
ab € 3,06*
€ 3,75*
Lager 1955
5470
10
€ 5,99*
ab € 3,27*
€ 4,12*
3 Tage
4102
10
€ 5,99*
ab € 3,39*
€ 4,15*
4 Tage
5470
10
€ 8,90*
ab € 3,45*
€ 4,23*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,12*
€ 4,90
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,94*
€ 4,69
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,75*
€ 4,46
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,27*
€ 3,89
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 41,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
41760
ab € 4,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.