| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1668662 Herst.-Nr.: 2408 EAN/GTIN: 4031301019336 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2408/7 teXXor, teXXor®, Strickhandschuhe ESD 2 Größe 7 Trägermaterial: 80% Nylon, 14% Carbon, 6% Elastisches Garn Beschichtung: Polyurethan (PU) Farbe: grau/ weiß Norm: EN 16350:2014, EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, Fabrikat: Texxor Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 28 GRAMM | Beschichtung: | Polyurethan (PU) | Einsatzgebiete: | Arbeiten mit hohen Anforderungen an die Fingerfertigkeit sow | Größe: | 7 | Marke: | teXXor® | Normen: | EN 16350:2014, EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 | Trägermaterial: | 80% Nylon, 14% Carbon, 6% elastisches Garn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuhe texxor größe 7, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe größe 7, Strick-Handschuhe, STRICKHANDSCHUHE |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 1,81* | € 2,59* | | | | | | 26 Tage | | | 20 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 7,42008* | € 9,45* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 30,48* | € 41,60004* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 31,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|