Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2700/6 ATG, ATG®, Schnittschutz-Strickhandschuhe MaxiCut® Ultra™ (58-917) Größ


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1668222
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2700
EAN/GTIN:
     4792249070772
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2700/6 ATG, ATG®, Schnittschutz-Strickhandschuhe MaxiCut® Ultra™ (58-917) Größe 6 Trägermaterial: UHMWPE/Glasfaser/Nylon/ Spandex-Mischgewebe unbeschichtet Farbe: blau Norm: EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, Fabrikat: ATG
Weitere Informationen:
GEWICHT:
33 GRAMM
Beschichtung:
patentierter Nitril-Mikroschaum (NBR) Pat. EP 1608808, silik
Einsatzgebiete:
Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen und Einsatzbe
Größe:
6
Marke:
ATG®
Normen:
EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018
Trägermaterial:
UHMWPE/Glasfaser/Nylon/Spandex-Mischgewebe
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuh blau strick, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr6, Schnittschutz-Strickhandschuhe, SCHNITTSCHUTZ-STRICKHANDSCHUHE
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
720
144
Frei Haus
ab € 4,32*
€ 5,26*
Lager 260
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 5,79*
€ 7,53*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 5,04*
€ 8,63*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 7,74*
€ 12,11*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 7,53*
€ 8,96
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,22*
€ 8,59
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,88*
€ 8,19
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,79*
€ 6,89
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 90,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.