| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976495460 Herst.-Nr.: 2700_6 EAN/GTIN: 4792249070772 |
| |
|
| | |
| ATG® 2700 Gr. 6 MaxiCut® Ultra™ Schnittschutz-Strickhandschuhe (58-917) blau Hochwertige und atmungsaktive Schnittschutzhandschuhe für Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen mit einer hohen Abriebfestigkeit und höchstem Tragekomfort, sowie Touchscreenfähigkeit. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2700_6 | Werksnummer: | 2700-6 | Ursprungsland: | LK | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | blau | Groesse: | 6 | Produktart: | Schnittschutzhandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuh blau strick, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr6 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 144 | | Frei Haus | ab € 4,33* | € 5,29* | | | | | | 19 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 5,76* | € 7,61* | | | | | 10 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 6,06* | € 8,53* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,02* | € 8,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Paar | Mindestbestellmenge: 144 Paar ( entspricht € 761,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|