Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

514/6 Pro-Fit, 514, PU-Handschuh, ESD Größe 6 Trägermaterial: Carbonfasern|Polye


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image1
Image1
Artikel-Nr.:
     260S-1624516
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     514
EAN/GTIN:
     4059276008902
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

514/6 Pro-Fit, 514, PU-Handschuh, ESD Größe 6 Trägermaterial: Carbonfasern|Polyester Beschichtung: Polyurethan Farbe: natur / weiß Norm: Kat. II EN 388:2016 Level 3131X, EN 16350, Fabrikat: Fitzner
Weitere Informationen:
ISO-Schnittwert:
X
Normen:
EN 388
Beschichtungsverfahren:
Innenhand & Fingerspitzen
Trägermaterial:
Carbonfasern Polyester
Beschichtungsmaterial:
Polyurethan (PU)
Branche:
Handwerk / Verarbeitendes Gewerbe
Gauge:
13
Stulpenart:
Strickbund
Abriebfestigkeit:
3
Schnittfestigkeit:
1
Weiterreißfestigkeit:
3
Durchstichfestigkeit:
1
Schnittfestigkeit ISO:
X
Feingefühl:
5
Größe:
6
Herstellermarke:
PROFIT
Farbe:
natur / weiß
Atmungsaktivität:
5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,85*
€ 2,20
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,84*
€ 2,19
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,73*
€ 2,06
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,66*
€ 1,98
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,60*
€ 1,90
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,31*
€ 1,56
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.