Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1616666 Herst.-Nr.: 6003509 EAN/GTIN: 4048612087657 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
60035/09, Uvex athletic lite ESD Schutzhandschuh mit Strickbund nach EN 388 Material Polyamid, Carbon, Elastan Gr 9 Farbe blau, anthrazit, Fabrikat: Uvex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 30 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, uvex montagehandschuh größe 9, antistatik handschuhe, antistatik-handschuhe uvex, UVEX |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 4,79* | ab € 2,26* | € 3,06* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,90* | ab € 2,28* | € 3,09* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,50* | ab € 2,55* | € 3,44* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 2,46* | € 3,62* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 3,20* | € 4,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|