| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1466080 Herst.-Nr.: Ultrane 500 EAN/GTIN: 3245425004104 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
500/10 Mapa, Ultrane 500, Montagehandschuh, Größe 10 Beschichtungs- Außenmaterial Grip & Proof Beschichtung aus Nitril, Innenverarbeitung Nahtloses Stricktrikot, Länge 23-28 cm Kategorie 3, für den Kontakt mit Lebens- mitteln geeignet, Norm: EN 388, ISO 18889, Fabrikat: Mapa Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 84 GRAMM | Material: | Nitril | Innenverarbeitung: | Nahtloses Stricktrikot | Länge: | 23-28 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuh nitril gr. 10, feinmechaniker handschuhe, feinmechanikerhandschuh mapa, Schutzhandschuh, MONTAGEHANDSCHUH, |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 12 | | € 4,95* | ab € 3,06* | € 4,07* | | | | | | 10 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 3,19* | € 7,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 48,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|