Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPA ULTRANE 500 Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MAPA ULTRANE 500 Gr. 10
MAPA ULTRANE 500 Gr. 10
MAPA ULTRANE 500 Gr. 10
MAPA ULTRANE 500 Gr. 10
Artikel-Nr.:
     1885-2199016010
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     500
EAN/GTIN:
     3245425004104
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Effektive Griffsicherheit in öligen Bereichen, hervorragende Abriebfestigkeit der Nitrilbeschichtung, kein Durchdringen von Öl, die Haut ist geschützt und das Risiko einer Dermatitis reduziert, DMF-frei, silikonfrei.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 4121X, EN 407 X1XXXX, ISO 18889 GR
Farbe:
Schwarz-blau
Material:
Nylon, Nitril
Länge:
ca. 230 – 280 mm
Anwendung:
Mechanische Industrie, Glasindustrie, Agrarsektor
Schutzklasse:
Kat. II
Beschaffenheit:
Teilbeschichtet, glatt, Strickbund
Größe:
10
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 3,06*
€ 4,05*
Lager 1885
98
12
€ 4,95*
ab € 3,18*
€ 7,04*
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 7,04*
€ 8,38
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,97*
€ 5,91
pro Paar
ab 48 Paar
€ 4,35*
€ 5,18
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,19*
€ 4,99
pro Paar
ab 96 Paar
€ 4,02*
€ 4,78
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,91*
€ 4,65
pro Paar
ab 192 Paar
€ 3,77*
€ 4,49
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,69*
€ 4,39
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 3,18*
€ 3,78
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,59* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 84,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.