Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3715/8, 3715, Schnittschutzhandschuh Größe 8 Stufe 5 Ninja, grau Norm: EN 409 HD


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260S-1116899
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3715
EAN/GTIN:
     4029201132286
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3715/8, 3715, Schnittschutzhandschuh Größe 8 Stufe 5 Ninja, grau Norm: EN 409 HDPE mit Glasfaden, PU-Beschichtung, Fabrikat: Asatex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
73 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, asatex schnittschutzhandschuh grau, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuhe asatex, SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Polyethylen Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 6,44*
€ 8,06*
1 Tag
204
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 7,11*
€ 8,86*
1 Tag
204
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 7,11*
€ 8,89*
1 Tag
143
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 7,17*
€ 8,93*
3 Tage
153
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 7,16*
€ 9,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 8,06*
€ 9,59
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,70*
€ 9,16
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,44*
€ 7,66
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 96,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nitras
6730-10
ab € 2,03*
Ähnlich
Nitras
6730-8
ab € 2,03*
Ähnlich
Nitras
6730-9
ab € 2,02*
Ähnlich
ASATEX
3721/10
ab € 2,87*
Ähnlich
ASATEX
3721/8
ab € 2,86*
Ähnlich
ASATEX
3721/9
ab € 2,89*
Ähnlich
ASATEX
3715/10
ab € 6,47*
Ähnlich
ASATEX
3715/9
ab € 6,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.