Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe Ninja Gr.8 grau EN 388 PSA II 12 PA


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000371150
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3715/8
EAN/GTIN:
     4029201132286
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: Polyethylen (HPPE) / Polyamid / Glasfaser / Elastan · Schnittschutzlevel C · graue PU-Beschichtung · gutes Tastempfinden · gute Griffigkeit · Anwendung: für präzise Tätigkeiten im Hightech-Bereich, Glasindustrie, Elektroindustrie, Reinraum- und Pharmaindustrie, Automobilbau, Metallverarbeitung, MontageWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet· Abriebfestigkeit: 4· Weiterreißfestigkeit: 3· Stichfestigkeit: 4· EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): C· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 6,44*
€ 8,08*
1 Tag
252
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 7,11*
€ 8,86*
Lager 2478
252
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 7,11*
€ 8,89*
3 Tage
189
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 7,17*
€ 9,01*
3 Tage
252
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 7,68*
€ 9,65*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 8,89*
€ 10,58
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,46*
€ 10,07
pro Paar
ab 36 Paar
€ 8,45*
€ 10,06
pro Paar
ab 108 Paar
€ 8,43*
€ 10,03
pro Paar
ab 360 Paar
€ 8,42*
€ 10,02
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,11*
€ 8,46
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 106,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nitras
6730-10
ab € 1,89*
Ähnlich
Nitras
6730-8
ab € 1,88*
Ähnlich
Nitras
6730-9
ab € 1,89*
Ähnlich
ASATEX
3721/10
ab € 2,87*
Ähnlich
ASATEX
3721/8
ab € 2,86*
Ähnlich
ASATEX
3721/9
ab € 2,89*
Ähnlich
ASATEX
3715/10
ab € 6,46*
Ähnlich
ASATEX
3715/9
ab € 6,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.