Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3454/XL/10, 3454, Chemikalienschutz-Handschuhe Größe 10, Latex, blau Norm: EN 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260S-1116388
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3454
EAN/GTIN:
     4059276000340
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3454/XL/10, 3454, Chemikalienschutz-Handschuhe Größe 10, Latex, blau Norm: EN 388, EN 374 Material: Naturlatex, Fabrikat: Asatex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
174 GRAMM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 72.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Paar
€ 3,86*
€ 4,59
pro Paar
ab 288 Paar
€ 3,72*
€ 4,43
pro Paar
ab 720 Paar
€ 3,50*
€ 4,17
pro Paar
ab 1440 Paar
€ 3,38*
€ 4,02
pro Paar
ab 72000 Paar
€ 3,29*
€ 3,92
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.