Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900039590, F. Werkbank Modell 8000 B 750xT 700xH 880mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-783174
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8000-1-077B4S.12
EAN/GTIN:
     4040376987068
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Kastenwerkbank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900039590, Mobile Werkbank, Standard ohne Schublade, Tiefe 700 mm Diese Werkbänke sind fahrbar. , Ausführung:Ohne Schublade, Tiefe 700 mm , Schweißkonstruktion: mit Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr (45x45x2mm), inklusive Tiefenverstrebungen , Buche-Massiv-Arbeitsplatte: Stärke 40 mm, geölte Oberfläche ,Fahrbare Modelle: mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller. Flächenlast max. 450 kg , Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gestelle/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Schubladen/Türen: RAL 5010 enzianblau Lieferung: Erfolgt komplett montiert., Fabrikat: Rau
Weitere Informationen:
Maße BxH:
750x880 mm
Herstellerartikelnummer:
05 8000-1-077B4S.12
Herstellername:
Rau GmbH
Markenname:
RAU
Made in Germany:
ja
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 350,44*
€ 411,43*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 353,05*
€ 411,80*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 351,93*
€ 411,80*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 358,83*
€ 419,29*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 369,33*
€ 428,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,29*
€ 498,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,89*
€ 487,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,01*
€ 474,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,38*
€ 460,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,83*
€ 427,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL0750.12
ab € 99,51*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-075
ab € 71,82*
Zubehör
Rau
EE-BW214-0750G.12
ab € 118,86*
Zubehör
Rau
09-BB0750
ab € 20,38*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 58,44*
Zubehör
Rau
09-L0750DM.12
ab € 70,65*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 178,42*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-650.12
ab € 61,52*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-0750.12
ab € 391,62*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-0750.12
ab € 353,76*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-0750.12
ab € 460,62*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-0750.12
ab € 535,88*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-0750.12
ab € 758,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.