Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank B750xT700xH880mm Buche massiv lichtgrau fahrbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9141455310
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8000-1-077B4S.12
EAN/GTIN:
     4040376987068
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Kastenwerkbank
stabile Schweißkonstruktion aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Gestell lichtgrau, RAL 7035 · Tiefenverstrebungen und vierseitiger Rahmen unter der Arbeitsplatte · Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm, Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig · 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller aus Polypropylen, Rollen-Ø 125 mm mit Gleitlager, Gummilauffläche, spurlos · Tragfähigkeit 450 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Last
Weitere Informationen:
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
750 mm
Gesamttragfähigkeit:
450 kg
Plattenstärke:
40 mm
Ausführung:
fahrbar
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
700 mm
Höhe:
880 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 350,44*
€ 411,43*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 353,05*
€ 411,80*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 351,93*
€ 411,80*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 358,83*
€ 419,29*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 369,33*
€ 428,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,43*
€ 489,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,54*
€ 477,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 401,52*
€ 477,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 401,51*
€ 477,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,85*
€ 465,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 390,84*
€ 465,10
pro Stück
ab 7 Stück
€ 390,83*
€ 465,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 390,82*
€ 465,08
pro Stück
ab 9 Stück
€ 390,81*
€ 465,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,46*
€ 451,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,44*
€ 417,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL0750.12
ab € 99,51*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-075
ab € 71,82*
Zubehör
Rau
EE-BW214-0750G.12
ab € 118,86*
Zubehör
Rau
09-BB0750
ab € 20,38*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 58,44*
Zubehör
Rau
09-L0750DM.12
ab € 70,65*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 178,42*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-650.12
ab € 61,52*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-0750.12
ab € 391,62*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-0750.12
ab € 353,76*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-0750.12
ab € 460,62*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-0750.12
ab € 535,88*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-0750.12
ab € 758,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.