;Werkbänke, höhenverstellbar • Höhenverstellbar • Buche-Massiv-Arbeitsplatte mit zwei kreuzverleimten Deckfurnieren auf der Ober- und Unterseite • Buchenriegel mit Keilzinken-Verleimung • Vorderkan...
Kombiwerkbank, Modell 702/722 V • Werkbankplatte aus Buche massiv • 3 Schubladen mit 100 % Vollauszug • Schrankgehäuse B 660 x T 615 mm • Einzelschließung, mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln, auf...
9900027085, Werkbank Lista (Standard) mit Schubladenblock (5 Schubladen) Diese Werkbänke sind bis zu 3 t belastbar. Die Werkbankplatte ist extrem robust und widerstandsfähig. Dank der Vielfalt an K...
Schwerlast-Werkbank, Plattenbreite 2250 mm, mit 4 Schubladen und 1 Flügeltür, Plattenstärke 100 mm. Belastbarkeit je nach Ausführung bis zu 4 Tonnen. Höchste Stabilität - Gehäusebauteile bis zu 10f...
Schwerlast-Werkbank, Plattenbreite 2250 mm, ohne Unterbau, Plattenstärke 50 mm. Belastbarkeit je nach Ausführung bis zu 4 Tonnen. Höchste Stabilität - Gehäusebauteile bis zu 10fach gekantet. Massiv...
Werkbank mit geschlossenen Seiten, 2 Schubladen, 2 Türen, Breite 1500 mm, lichtgrau / enzianblau. Preisgünstige Profiserie für Handwerk und Industrie. Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenhei...
Werkbank, 1 Schrank, 4 Schubladen, anthrazitgrau. 2 Unterbauschränke, jeweils HxBxT 910 x 680 x 460 mm, in pulverbeschichteter Stahlkonstruktion. Korpus lichtgrau RAL 7035, Fronten anthrazitgrau RA...
Werkbank, 1 Schrank, 5 Schubladen, anthrazitgrau. 2 Unterbauschränke, jeweils HxBxT 910 x 680 x 460 mm, in pulverbeschichteter Stahlkonstruktion. Korpus lichtgrau RAL 7035, Fronten anthrazitgrau RA...