Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplattenauflage Pilan, B750xT700xS2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7757-09-APA-PL-075
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-APA-PL-075
EAN/GTIN:
     4040376931375
Suchbegriffe:
arbeitsplattenauflage|plattenauflag...
Arbeitsplattenauflage Pilan|B750 x T700 x S2 mm|Farbe: transparent|Eigenschaften: Aus Polyurethan-Elastomeren im Heißgießverfahren hergestellte Auflage. Sprizwasserfest und schmutzresistent. Temperaturbeständig bis 80° C (kurzzeitig 100° C). Shore Härte 65 (Skala D) nach DIN EN ISO 868.|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
2 mm
Plattenlänge:
750 mm
Plattenbreite:
700 mm
Höhe:
2 mm
GPSR-Relevant:
nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 89,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,99*
€ 107,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,74*
€ 105,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,72*
€ 105,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,64*
€ 100,72
pro Stück
ab 9 Stück
€ 84,62*
€ 100,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,15*
€ 98,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,68*
€ 85,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.