Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbare Werkbank, BxTxH 750x700x880 mm, Platte Buche 40 mm, RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     3904B-121893507
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     05 8000-1-077B4S.12
EAN/GTIN:
     4040376987068
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Kastenwerkbank
Fahrbare Werkbänke
∙ Querstrebe
∙ Stabiles, geschweißtes und verwindungsfreies Gestell aus Profilstahlrohr
45 x 45 x 2 mm, mit Fußelementen inkl. Tiefenverstrebungen sowie einem Ablageboden.
∙ Rollensatz mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Rollen-Ø 125 mm,
Bauhöhe 150 mm
∙ Flächenlast maximal 450 kg
∙ Arbeitshöhe 880 mm
∙ Buche-Massiv-Arbeitsplatte, 40 mm stark. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Alle Kanten bearbeitet.
∙ Umweltfreundliche Pulverbeschichtung Gestell/Korpus: RAL 7035 lichtgrau
∙ Lieferung komplett montiert
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 349,69*
€ 419,42*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 350,53*
€ 421,24*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 351,78*
€ 421,24*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 358,88*
€ 429,74*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 367,73*
€ 439,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,40*
€ 522,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,65*
€ 501,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,52*
€ 486,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,24*
€ 460,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,73*
€ 437,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL0750.12
ab € 99,81*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-075
ab € 71,79*
Zubehör
Rau
EE-BW214-0750G.12
ab € 118,73*
Zubehör
Rau
09-BB0750
ab € 20,37*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 58,34*
Zubehör
Rau
09-L0750DM.12
ab € 70,66*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 178,49*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-650.12
ab € 61,59*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-0750.12
ab € 392,11*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-0750.12
ab € 355,38*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-0750.12
ab € 461,89*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-0750.12
ab € 535,06*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-0750.12
ab € 755,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.