Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4518-47-0000-2, Bauer Regalwanne Typ RW-GR 2700-3, lackiert, Feuerrot, RAL 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1523806
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4518-47-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462030893
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4518-47-0000-2, Regalwanne Typ RW-GR 2700-3, lackiert, Feuerrot, RAL 3000, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
226000 GRAMM
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
226 kg
Breite:
2650 mm
Höhe:
435 mm
Versand-Länge:
2650 mm
Versand-Breite:
1300 mm
Versand-Höhe:
435 mm
RAL-Nummer:
RAL 3000
Farbe:
Feuerrot
Tragfähigkeit:
1000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg/m²
Auffangvolumen (DE):
1000 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
1124 Liter
Tiefe:
1300 mm
Stapelbar:
Nein
Geeignet für Trägerlänge:
2700 mm
Rost:
Gitterrost
Auslieferungszustand:
montiert
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 708,30*
€ 838,85*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 764,57*
€ 842,94*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 790,35*
€ 869,64*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 787,14*
€ 869,74*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 870,19*
€ 959,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 959,76*
€ 1.142,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 955,54*
€ 1.137,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 931,80*
€ 1.108,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 907,36*
€ 1.079,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 870,19*
€ 1.035,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
EHW 2700 VERZINKT
ab € 581,35*
Zubehör
Bauer
4518-01-0000-5
ab € 590,65*
Zubehör
Bauer
4518-01-0000-4
ab € 589,87*
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 37,95*
Zubehör
Eurokraft
523472
ab € 525,56*
Zubehör
Eurokraft
523469
ab € 524,39*
Zubehör
Eurokraft
523471
ab € 533,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.