| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-8954 Herst.-Nr.: PLA-031B-GREYNIT8 EAN/GTIN: 9188954000015 |
| |
|
| | |
| Arbeitshandschuhe, Montagehandschuhe Nylon-Nitril Größe M-8 Unisex weiß / grau Wenn Sie auf der Suche nach einem zuverlässigen, strapazierfähigen und flexiblen Paar Arbeitshandschuhe sind, dann sind diese Arbeitshandschuhe aus Nylon-Nitril eine ausgezeichnete Wahl. Die Handschuhe sind perfekt für Arbeiten in trockenen Umgebungen geeignet und bieten eine hervorragende Antirutschbeschichtung für einen besseren Griff. Diese Arbeitshandschuhe können in vielen verschiedenen Bereichen eingesetzt werden, darunter Logistik, Maschinenführung, Lagerarbeiten, Bauarbeiten, Industrie und Heimwerkerbereich. Egal, ob Sie diese Handschuhe gewerblich, industriell oder auch privat nutzen, sie bieten Ihnen den Schutz und die Unterstützung, die Sie benötigen. Dank des nahtlosen Strickdesigns und des elastischen Bundes sind diese Handschuhe äußerst bequem und bieten eine ausgezeichnete Passform. Sie ermöglichen Ihnen eine ausgezeichnete Fingerfertigkeit und Geschicklichkeit, sodass Sie Ihre Arbeit ohne Einschränkungen erledigen können. Die Handschuhe sind waschbar bei 30 Grad Celsius und wurden nach EN ISO 21420 gefertigt und sind natürlich auch CE-zertifiziert. Details: - qualitativ hochwertige Nylon - Nitril Arbeitshandschuhe
- Größe: M (8)
- PU-Beschichtung auf der Innenseite und auf den Fingerkuppen
- waschbar mit 30 Grad
- bequemer Tragekomfort, Widerstandsfähiges und atmungsaktives Material
- Nach EN ISO 21420 gefertigt, CE zertifiziert
- Kategorie: I, Nitril bietet Widerstand gegen Fette, Öle und Lösungsmittel
- nahtloser Strick und elastischer Bund
- gute Passform, Schutzhandschuhe für minimale Risiken
- Inhalt: 12 Paar
Diese Montagehandschuhe sind eine ausgezeichnete Wahl für alle, die auf der Suche nach einem zuverlässigen, strapazierfähigen und flexiblen Paar Arbeitshandschuhe sind, die in vielen verschiedenen Bereichen eingesetzt werden können. Hinweis:Bitte beachten Sie, dass sich durch Ihre individuellen Bildschirmeinstellungen und Bildschirmqualitäten Farbabweichungen ergeben können. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuhe nylon m, chemikalienhandschuh einfach, putzhandschuhe silber, ARBEITSHANDSCHUHE, Hygiene, Handschuhe |
| | |
| |