Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Handabroller 6400 COMFORT - professioneller Handabroller bis zu 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-5384
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     TE-06400
EAN/GTIN:
     4042448913869
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Filamentabroller
Handabroller
Der neue tesa® 6400 COMFORT ist ein robuster und professioneller Handabroller zur Verarbeitung von Klebebändern bis zu einer Breite von 50mm und max. Rollendurchmesser von 140mm.

  • Robuster Handabroller mit manuell verstellbare Rollenbremse
  • Mit Klingenschutz für eine sichere Anwendung (Verletzungsschutz)
  • Weich-gummierter Griff für eine angenehme und sichere Handhabung
  • Ideal auch für schwergängige PVC-Bänder geeignet

Handabroller mit einstellbarer Rollenbremse zur Anpassung der Klebebandabrollkraft an optimale Arbeitsbedingungen. Der integrierte Klingenschutz wird vor Gebrauch nach oben geklappt und gewährleistet eine sichere Handhabung. Durch einfaches Vorwärtskippen des Abrollers wird das Klebeband am Zackenmesser abgeschnitten und mit Hilfe der Andrücklasche an den Karton angedrückt. Der Handabroller verarbeitet Klebebänder bis zu 66m Länge.

Zur Verarbeitung von tesapack® Klebebändern bis zu einer Breite von 50mm und max. Rollendurchmesser von 120mm.

Technische Daten
  • Klebebandart: einseitig
  • Anwendungszweck: Verpacken
  • Länge: 220mm
  • Breite: 60mm
  • Höhe: 220mm
  • Antriebsart: manuell
  • Gewicht: 500g
  • Max. Rollendurchmesser: 140mm
  • Max. Kerndurchmesser: 3 Zoll
  • Gerätetyp: Hand
  • Max. Rollenbreite: 50mm


Lieferung ohne Klebeband
Hinweis:Bitte beachten Sie, dass sich durch Ihre individuellen Bildschirmeinstellungen und Bildschirmqualitäten Farbabweichungen ergeben können.
Weitere Suchbegriffe: Handabroller Packband, Packbandabroller, Paketbandabroller, handabroller tesa, handabroller, HANDABROLLER, Klebebänder, Zubehör
Angebote (57)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 14,50*
€ 17,28*
1
€ 4,60*
ab € 13,28*
€ 17,59*
4 Tage
426
1
€ 7,90*
ab € 12,69*
€ 18,38*
1
€ 4,00*
ab € 15,64*
€ 19,01*
Lager 2607
2000
1
€ 6,99*
ab € 28,86*
€ 34,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2607
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2607
Versand: Lager 2607
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 59,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2607
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
04195-00001-04
ab € 2,38*
Zubehör
tesa
04024-00235-04
ab € 1,70*
Zubehör
tesa
04024-00234-04
ab € 1,71*
Zubehör
tesa
04124-00096-00
ab € 3,18*
Zubehör
tesa
04124-00015-00
ab € 3,04*
Zubehör
Kroschke
KSI_90186
ab € 15,47*
Zubehör
k.A.
ab € 2,94*
Zubehör
k.A.
ab € 2,95*
Zubehör
k.A.
ab € 2,93*
Zubehör
Monta
331
ab € 1,54*
Zubehör
k.A.
ab € 0,90*
Zubehör
Monta
303
ab € 1,41*
Zubehör
Monta
303
ab € 1,41*
Zubehör
Monta
315
ab € 1,86*
Zubehör
Monta
315
ab € 1,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.