Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-110165 Herst.-Nr.: CH0065 EAN/GTIN: 4052792045482 |
| |
|
| | |
| LogiLink HDMI High Speed Ethernet Kabel 7,5m schwarz BULK HDMI-Kabel Mit dem LogiLink HDMI mit Ethernet Anschlusskabel lassen sich Audio, Video und Daten übertragen. Unterstützt werden Auflösungen mit bis zu 4096 x 2160 Pixel, Ultra HD, 4K, 2K und 3D. Zudem bieten die vergoldeten Stecker einen optimalen Kontakt. Weitere Informationen: | | Hersteller: | LogiLink | Kabellänge: | 8 m | Produktart: | HDMI Kabel | Produktfarbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 8,73* | € 12,27* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 9,03* | € 12,69* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 9,17* | € 12,89* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,26* | € 13,99* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 9,77* | € 14,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|