Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CH0065 HDMI-Kabel 7,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CH0065 HDMI-Kabel 7,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
LogiLink CH0065 HDMI-Kabel 7,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
LogiLink CH0065 HDMI-Kabel 7,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
LogiLink CH0065 HDMI-Kabel 7,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
LogiLink CH0065 HDMI-Kabel 7,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
LogiLink CH0065 HDMI-Kabel 7,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
LogiLink CH0065 HDMI-Kabel 7,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-59151177
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CH0065
EAN/GTIN:
     4052792045482
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Typ-A auf Mini-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-C
Produktinformationen "Kabel HDMI High Speed mit Ethernet, 4K2K/60Hz, 7,5m" von LogiLink
Das HDMI High Speed with Ethernet Anschlusskabel von LogiLink überträgt Audio, Video und Daten. Es unterstützt Auflösungen bis zu 4096 x 2160 @ 60 Hz, Ultra HD, 4K x 2K und 3D. Die vergoldeten Stecker garantieren zudem einen optimalen Kontakt.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
7.5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.0
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
4096 x 2160
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CH0061
ab € 1,88*
Sonstiges
LogiLink
CH0062
ab € 2,24*
Sonstiges
LogiLink
CH0063
ab € 3,25*
Sonstiges
LogiLink
CH0064
ab € 5,17*
Sonstiges
LogiLink
CH0066
ab € 12,15*
Sonstiges
LogiLink
CH0067
ab € 29,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.