Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CH0062 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CH0062 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
LogiLink CH0062 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
LogiLink CH0062 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
LogiLink CH0062 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
LogiLink CH0062 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
LogiLink CH0062 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
LogiLink CH0062 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-59151724
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CH0062
EAN/GTIN:
     4052792045451
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Typ-A auf Mini-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-C
Produktinformationen "Kabel HDMI High Speed mit Ethernet, 4K2K/60Hz, 2m" von LogiLink
Das HDMI High Speed with Ethernet Anschlusskabel von LogiLink überträgt Audio, Video und Daten. Es unterstützt Auflösungen bis zu 4096 x 2160 @ 60 Hz, Ultra HD, 4K x 2K und 3D. Die vergoldeten Stecker garantieren zudem einen optimalen Kontakt.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.0
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
4096 x 2160
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CH0061
ab € 1,88*
Sonstiges
LogiLink
CH0063
ab € 3,25*
Sonstiges
LogiLink
CH0064
ab € 5,19*
Sonstiges
LogiLink
CH0065
ab € 8,71*
Sonstiges
LogiLink
CH0066
ab € 12,16*
Sonstiges
LogiLink
CH0067
ab € 29,11*
Sonstiges
Speaka
SP-7870532
ab € 7,40*
Sonstiges
Speaka
SP-7870536
ab € 10,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.