Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne L1750xB1300xH250mm Stahlbl.gelborange m.Gitterrost 240l BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2478B-179130466901
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     RW-GR 1800 RAL 2000
EAN/GTIN:
     4052462030732
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Konstruktion aus 3 mm Stahlblech · Unterfahrhöhe 100 mm · wahlweise ohne/mit verzinktem Gitterrost · Oberfläche lackiert gelborange RAL 2000, feuerrot RAL 3000, lichtblau RAL 5012 oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461Weitere technische Eigenschaften:· für Holmlänge: 1800mm
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
240 l
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 517,43*
€ 610,01*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 545,82*
€ 612,92*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 569,12*
€ 634,53*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 570,33*
€ 634,59*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 548,40*
€ 679,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,44*
€ 808,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,24*
€ 796,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 623,22*
€ 741,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 597,81*
€ 711,39
pro Stück
ab 9 Stück
€ 582,37*
€ 693,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,09*
€ 674,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 563,86*
€ 670,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,40*
€ 652,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4518-12-0000-5
ab € 457,17*
Zubehör
Bauer
4518-12-0000-4
ab € 456,62*
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 38,79*
Zubehör
Eurokraft
523463
ab € 416,66*
Zubehör
Eurokraft
523464
ab € 425,76*
Zubehör
Eurokraft
523460
ab € 417,00*
Zubehör
Eurokraft
523462
ab € 415,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.