Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängewanne EHW 1800, lackiert, Mausgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einhängewanne Regalwannen 1800 lackiert RAL7005 Mausgrau Umwelt Lagertechnik
Einhängewanne Regalwannen 1800 lackiert RAL7005 Mausgrau Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4518-12-0000-5
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4518-12-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462041103
Suchbegriffe:
Chemiepaletten-Regal
Chemiepalettenregal
Gefahrstoff-Palettenregal
Gefahrstoffpaletten-Regal

Einhängewannen werden auf die Trägerprofile von Regalsystemen aufgelegt, um diese wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umzurüsten.

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Versand-Breite:
1250 mm
Versand-Höhe:
160 mm
RAL-Nummer:
RAL 7005
Farbe:
Mausgrau
Tragfähigkeit:
1000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg/m²
Auffangvolumen (DE):
200 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
259 Liter
Tiefe:
1250 mm
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
106 kg
Breite:
1750 mm
Höhe:
160 mm
Versand-Länge:
1750 mm
... > EHW > Typ EHW > Ehw 1800
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffpalettenregal, Regal-Wanne, Regalwanne, regal wanne, Einhängewanne
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 457,40*
€ 527,96*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 457,17*
€ 527,99*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 462,85*
€ 530,50*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 504,96*
€ 579,95*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 523,54*
€ 597,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,98*
€ 711,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,36*
€ 697,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,01*
€ 677,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,51*
€ 658,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,54*
€ 623,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4518-12-0000-4
ab € 456,90*
Ähnlich
Eurokraft
523463
ab € 416,66*
Ähnlich
Eurokraft
523464
ab € 429,60*
Ähnlich
Eurokraft
523460
ab € 417,00*
Ähnlich
Eurokraft
523462
ab € 414,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.