Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne L1750xB1300xH250mm Stahlbl.ge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalwanne L1750xB1300xH250mm Stahlbl.ge
Regalwanne L1750xB1300xH250mm Stahlbl.ge
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1341808
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     RW-GR 1800 RAL 2000
EAN/GTIN:
     4052462030732
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Konstruktion aus 3 mm Stahlblech · Unterfahrhöhe 100 mm · wahlweise ohne/mit verzinktem Gitterrost · Oberfläche lackiert gelborange RAL 2000, feuerrot RAL 3000, lichtblau RAL 5012 oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461Weitere technische Eigenschaften:· für Holmlänge: 1800mm
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
240 l
Gitterrost:
mit
Breite:
1300 mm
Länge:
1750 mm
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Material:
Stahlblech
Höhe:
250 mm
Marke:
BAUER
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 518,76*
€ 609,91*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 546,13*
€ 612,74*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 566,89*
€ 633,72*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 565,86*
€ 633,79*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 578,44*
€ 646,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,91*
€ 725,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,36*
€ 704,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,00*
€ 683,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,85*
€ 659,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 542,43*
€ 645,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,76*
€ 617,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4518-12-0000-5
ab € 460,08*
Zubehör
Bauer
4518-12-0000-4
ab € 457,56*
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 38,09*
Zubehör
Eurokraft
523463
ab € 417,53*
Zubehör
Eurokraft
523464
ab € 426,37*
Zubehör
Eurokraft
523460
ab € 418,19*
Zubehör
Eurokraft
523462
ab € 417,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.