Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regal-Einhängewanne, Auffangvolumen 200 l, LxB 1750 x 1250 / 915 mm, blau lackiert.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regal-Einhängewanne
Regal-Einhängewanne
Regal-Einhängewanne
Artikel-Nr.:
     103-523463
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     523463
EAN/GTIN:
     4052462030350
Suchbegriffe:
Chemiepaletten-Regal
Chemiepalettenregal
Gefahrstoff-Palettenregal
Gefahrstoffpaletten-Regal
Regal-Einhängewanne, Auffangvolumen 200 l, LxB 1750 x 1250 / 915 mm, blau lackiert.

Umrüsten bestehender Regalsysteme zum gesetzeskonformen Gefahrstofflager. Auf Traversen auflegen bzw. direkt ins Regal einhängen - Maß zwischen den Traversen 915 mm. Zur vorschriftsmäßigen Innenlagerung von Fässern und Kleingebinden auf Paletten etc. Stabile Wannenkonstruktion aus 3-mm-Blech. Mit verzinktem Gitterrost, Tragkraft 1000 kg/m² (bei verteilter Last). Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten. Auffangvolumen 200 Liter.

Werden auf die Traversen aufgelegt bzw. direkt ins Regal eingehängt. Maß zwischen den Traversen 915 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung Gitterrost:
mit verzinktem Gitterrost
Auffangvolumen:
200 Liter
Länge:
1750 mm
Breite:
1250 mm
Höhe:
160 mm
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffpalettenregal, Regal-Wanne, Regalwanne, regal wanne, eurokraft pro, 523463 49, Abfüllstation, Abfüllstationen, Auffangbehälter, Auffangwanne, Auffangwannen, Blechwanne, Blechwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwanne, Faltwannen, Fasslagerung, Fasslagerungen, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindewanne, Kleingebindewannen, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölwanne, Ölwannen, Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwanne, Stahlwannen, Unterbauwanne, Unterbauwannen, Wanne, Wannen
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 416,66*
€ 498,43*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 441,39*
€ 500,89*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 457,92*
€ 520,64*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 461,49*
€ 523,12*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 635,75*
€ 707,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,22*
€ 841,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 692,75*
€ 824,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 675,90*
€ 804,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 658,78*
€ 783,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,75*
€ 756,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4518-12-0000-5
ab € 457,17*
Ähnlich
Bauer
4518-12-0000-4
ab € 456,62*
Ähnlich
Eurokraft
523464
ab € 425,76*
Ähnlich
Eurokraft
523460
ab € 417,00*
Ähnlich
Eurokraft
523462
ab € 415,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.