Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Einweg (NR) Overall weiß, XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2478B-1755036-8909412
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8909412
EAN/GTIN:
     4049358610369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Overall uvex 4B mF
Einweg-Chemikalienschutz Typ 4, 5/6
Modell-Nr.: 8959, Art.-Nr.: 89094
Farbe: weiß/orange
Material: PP-Spinnvlies mit PE-Folielaminiert
- Hervorragender Tragekomfort durchatmungsaktives, leichtes und flexiblesMaterial
- Orange getapte Nähte für optimalenSchutz und gute Sichtbarkeit.
- Mittelfingerschlaufen verhindern dasHochrutschen des Ärmels
- Optimale Passform für hohen Tragekomfort
- Sichere und angenehme Abschlüssedank Gummizügen an Kapuze, Armenund Beinen
- angeschnittene Stielesocke für zusätzliche Sicherheit
- Partikeldicht und sprühdicht
- Antistatische Eigenschaften
- Schutz vor Infektionserregern
- Schutz vor Pestiziden
- Frei von Silikon und lackbenetzungsstörenden Substanzen
Chemikalienschutz/PSA Kategorie III
EN 14605:2005+A1:2009 (Typ 4)
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 (Typ 5)
EN 13034:2005+A1:2010 (Typ 6)
EN 1149-5:2008
EN 14126:2003+AC:2004
EN 1073-2:2002
DIN 32781:2010
Nur zum einmaligen Gebrauch !!!
Größe: S - XXXL
Techn. Datenblatt und/oder Benutzerinformation beachten!
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 7,58*
€ 11,05*
7 Tage
100
1
€ 5,99*
ab € 7,58*
€ 11,16*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 7,72*
€ 11,25*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,35*
€ 12,01*
Lager 2478
615
8
Frei Haus
ab € 11,23*
€ 15,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 125,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.