Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 8909412 Overall Disposable Coveralls weiß XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Uvex 8909412 Overall Disposable Coveralls weiß XL
Uvex 8909412 Overall Disposable Coveralls weiß XL
Uvex 8909412 Overall Disposable Coveralls weiß XL
Artikel-Nr.:
     1955-39976547034
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8909412
EAN/GTIN:
     4049358610369
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
8909412 Overall uvex Disposable Coveralls Hervorragender Tragekomfort durch atmungsaktives, leichtes und flexibles Material Orange getapte Nähte für optimalen Schutz und gute Sichtbarkeit. Mittelfingerschlaufen verhindern das Hochrutschen des Ärmels Optimale Passform für hohen Tragekomfort Sichere und angenehme Abschlüsse dank Gummizügen an Kapuze, Armen und Beinen angeschnittene Stielesocke für zusätzliche Sicherheit Partikeldicht und sprühdicht Antistatische Eigenschaften Schutz vor Infektionserregern Schutz vor Pestiziden Frei von Silikon und lackbenetzungsstörenden Substanzen Chemikalienschutz/PSA Kategorie III EN 14605:2005+A1:2009 (Typ 4) EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 (Typ 5) EN 13034:2005+A1:2010 (Typ 6) EN 1149-5:2008 EN 14126:2003+AC:2004 EN 1073-2:2002 DIN 32781:2010 Nur zum einmaligen Gebrauch !!! Größe: S - XXXL Techn. Datenblatt und/oder Benutzerinformation beachten!
Weitere Informationen:
eClassID:
40010601
HerstellerNr:
8909412
Werksnummer:
8909412
Gewicht netto Kg:
0,290000
Gewicht brutto Kg:
0,290000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
12
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 7,58*
€ 11,17*
Lager 1955
100
1
€ 5,99*
ab € 7,58*
€ 11,28*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 7,72*
€ 11,37*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,34*
€ 12,12*
1
€ 4,00*
ab € 8,07*
€ 12,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.