Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4024315704 Herst.-Nr.: 8909412 EAN/GTIN: 4049358610369 |
| | |
|
| | |
| Overall uvex 4B mFEinweg-Chemikalienschutz Typ 4, 5/6Modell-Nr.: 8959, Art.-Nr.: 89094Farbe: weiß/orangeMaterial: PP-Spinnvlies mit PE-Folielaminiert- Hervorragender Tragekomfort durchatmungsaktives, leichtes und flexiblesMaterial- Orange getapte Nähte für optimalenSchutz und gute Sichtbarkeit.- Mittelfingerschlaufen verhindern dasHochrutschen des Ärmels- Optimale Passform für hohen Tragekomfort- Sichere und angenehme Abschlüssedank Gummizügen an Kapuze, Armenund Beinen- angeschnittene Stielesocke für zusätzliche Sicherheit- Partikeldicht und sprühdicht- Antistatische Eigenschaften- Schutz vor Infektionserregern- Schutz vor Pestiziden- Frei von Silikon und lackbenetzungsstörenden SubstanzenChemikalienschutz/PSA Kategorie IIIEN 14605:2005+A1:2009 (Typ 4)EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 (Typ 5)EN 13034:2005+A1:2010 (Typ 6)EN 1149-5:2008EN 14126:2003+AC:2004EN 1073-2:2002DIN 32781:2010Nur zum einmaligen Gebrauch !!!Größe: S - XXXLTechn. Datenblatt und/oder Benutzerinformation beachten! Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Farbe: | weiß | Wiederverwendung: | Einweg (NR) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, pp einwegoverall weiß s, einmalanzug weiß, einmalanzug, Overall, Schutzkleidung, 89094, 8959 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 7,62* | € 11,14* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,60* | € 11,25* | | | | Lager 281 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 7,74* | € 11,34* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,33* | € 12,09* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,12* | € 12,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|