Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh uvex rubiflex S NB709S 60247 Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1755036-6024711
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6024711
EAN/GTIN:
     4048612009628
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der rubiflex NB709S ist ein Chemieschutzhandschuh speziell für die
Festmontage an Sandstrahlmaschinen.
*
Eigenschaften:
ergonomische Passform, sehr hohe Flexibilität, sehr gute mechanische
Eigenschaften, gute Resistenz gegen viele Chemikalien, Säuren, Laugen,
Mineralöle und Lösemittel, hohe Wasserdampfaufnahme des Baumwollfutters
*
Artikel-Bez.: rubiflex NB709S
Größen: 11
EN: 388 (2 1 2 1), 374
Länge: 70 cm
Ausführung: vollbeschichtet, Stulpe, verstärkt
Futter: Baumwoll-Interlock
Beschichtung: NBR spezial (Nitril-Kautschuk)
Farbe: grün
Beständigkeit: Sehr gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle und
viele Chemikalien
kleinste VE: 20 Paar im Umkarton, 10 Paar im Bündel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 34,52*
€ 39,72*
7 Tage
unbekannt
20
pro Paar
Frei Haus
ab € 36,73*
€ 41,29*
9 Tage
50
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 36,86*
€ 42,59*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,90*
ab € 34,27*
€ 44,41*
Lager 2478
43
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 48,16*
€ 54,93*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 54,93*
€ 65,37
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,48*
€ 62,45
pro Paar
ab 30 Paar
€ 52,47*
€ 62,44
pro Paar
ab 90 Paar
€ 52,45*
€ 62,42
pro Paar
ab 300 Paar
€ 52,44*
€ 62,40
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,16*
€ 57,31
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 549,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.