Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Akkuhandleuchte UNIFORM 3,7 V 2200 mAh Li-Ion 250-500 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000873161
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5407
EAN/GTIN:
     5708997354070
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
extrem kräftige Arbeitsleuchten, mit modernsten Hochleistungs-LED Technologien · starker Haltemagnet, 180 Grad schwenkbarer Leuchtenkopf · Ausklappbarer drehbarer Aufhängehaken · Batterieladestandsanzeige, mit Spotlicht am LampenkopfLieferung inkl. Ladestation, USB KabelWeitere technische Eigenschaften:· Leuchtdauer: 3 - 6h· Ladezeit: 4h
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
3,7 V
Akkukapazität:
2200 mAh
Akku:
Li-Ion
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
22
€ 5,99*
ab € 49,10*
€ 58,15*
2 Tage
147
€ 5,50*
ab € 49,34*
€ 58,21*
4 Tage
147
€ 4,99*
ab € 51,60*
€ 60,43*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 52,83*
€ 61,83*
Lager 2478
147
Frei Haus
ab € 49,92*
€ 63,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 9 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SCANGRIP
03.5116
ab € 20,08*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5406
ab € 45,89*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5420
ab € 25,33*
Ähnlich
Kiesel
03.5127
ab € 16,61*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5692
ab € 23,77*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5400
ab € 30,45*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5404
ab € 31,36*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5408
ab € 56,66*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5690
ab € 36,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.