Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstschutzhandschuh WOODS Mechanics Gr.M schwarz/rot/gelb PSA III


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000391209
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     1973-M
EAN/GTIN:
     4005781197310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388, EN ISO 11393-4:2019 · Kat. III · Material: Synthetikleder · gepolsterter flexibler Elasthan-Rücken farblich abgesetzt mit breitem Reflexstreifen · Schnittschutzeinlage optimal auf dem linken Handrücken angepasst · Handinnenfläche zwischen Daumen und Zeigefinger mit Synthetikleder-Aufsätzen und Gel-Polsterung verstärkt · Anwendung: allgemeine Arbeiten in der Forstwirtschaft, zum Maschinenhandling und Führen einer MotorsägeWeitere technische Eigenschaften:· Abriebfestigkeit: 3· Weiterreißfestigkeit: 4· Stichfestigkeit: 2· Werkstoffeignung Bau + Garten: sehr gut geeignet· EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): C
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Sammelschienenmodul, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Forst-Handschuhe, Forsthandschuhe, Forstschutz-Handschuhe, Forstschutzhandschuhe, Kettensägenhandschuhe, Waldarbeiterhandschuh, Waldarbeiterhandschuhe, Warnschutzhandschuhe, schnittschutz-handschuhe größe 7, schnittschutz handschuhe, schnittschutzhandschuhe kunstleder, Schnittschutz, Schnittschutzhandschutz, Schutzhandschuhe
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 22,19*
€ 29,04*
6 Tage
3
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 22,19*
€ 29,04*
4 Tage
2
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 23,02*
€ 30,10*
1
pro Paar
€ 7,95*
ab € 22,94*
€ 30,71*
Lager 2478
3
2
pro Paar
Frei Haus
ab € 22,38*
€ 31,38*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Paar
€ 31,38*
€ 37,34
pro Paar
ab 3 Paar
€ 28,17*
€ 33,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 26,75*
€ 31,83
pro Paar
ab 9 Paar
€ 26,73*
€ 31,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 26,24*
€ 31,23
pro Paar
ab 20 Paar
€ 25,18*
€ 29,96
pro Paar
ab 30 Paar
€ 25,17*
€ 29,95
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 22,38*
€ 26,63
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 11,19* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Paar ( entspricht € 62,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.