| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976418528 Herst.-Nr.: 1973-M EAN/GTIN: 4005781197310 |
| |
|
| | |
| Forstschutzhandschuh WOODS Mechanics Gr.M schwarz/rot/gelb PSA III nach EN 388, EN ISO 11393-4:2019 · Kat. III · Material: Synthetikleder · gepolsterter flexibler Elasthan-Rücken farblich abgesetzt mit breitem Reflexstreifen · Schnittschutzeinlage optimal auf dem linken Handrücken angepasst · Handinnenfläche zwischen Dau Weitere Informationen: | | eClassID: | 40011201 | HerstellerNr: | 1973-M | Werksnummer: | 4000391209 | Länge netto mm: | 280,00 | Breite netto mm: | 150,00 | Höhe netto mm: | 40,00 | Gewicht netto Kg: | 0,200000 | Gewicht brutto Kg: | 250,000000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | Größe M schwarz/rot/gelb | Produktart: | Forstschutzhandschuh | Ausfuehrung: | EN 388, EN ISO 11393, Form A, Typ 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Forst-Handschuhe, Forsthandschuhe, Forstschutz-Handschuhe, Forstschutzhandschuhe, Kettensägenhandschuhe, Waldarbeiterhandschuh, Waldarbeiterhandschuhe, Warnschutzhandschuhe, schnittschutz-handschuhe größe 7, schnittschutz handschuhe, schnittschutzhandschuhe kunstleder |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 5,50* | ab € 22,24* | € 29,07* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 22,18* | € 29,07* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 22,97* | € 30,12* | | | | | | | | 1 | | pro Paar | € 7,95* | ab € 22,96* | € 30,72* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 24,20* | € 31,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 11,09* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|