Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000374603 Herst.-Nr.: 64.310.0-43 EAN/GTIN: 4051428062763 |
| |
|
| | |
| nach DIN EN ISO 20345 · S3 HRO SRC · Obermaterial: Leder und Mikrofaser ∙ im Sneaker-Style ∙ Fiberglaskappe ∙ flexibler FAP-Durchtrittschutz · Futter: BreathAtive Funktionsfutter ∙ Fußbett: evercushion CUSTOM FIT MID, anatomisch geformt ∙ Gummilaufsohle URBAN mit idCell und Rotationspunkt, bis 300 °C hitzebeständig ∙ Vorderkappen- und Fersenschutz · Weite 11 ∙ nach DGUV 112-191Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Fiberglas Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Hitzeschutz-Anzug, Hitzeschutz-Overall, Hitzeschutzanzug, Hitzeschutzoverall, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, puma halbschuh 43 s3, arbeitsstiefel s3, puma arbeitsstiefel s3, Sicherheitsschuhe S1, Sicherheitsschuhe S1P, Sicherheitsschuhe S2, Sicherheitsschuhe S3 |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paar | € 5,99* | ab € 63,39* | € 74,55* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Paar | € 5,99* | ab € 64,54* | € 76,18* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paar | € 5,50* | ab € 64,51* | € 76,18* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paar | € 7,50* | ab € 64,66* | € 76,21* | | | | Lager 2478 | | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 64,73* | € 76,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 32,365* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|