Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Einlegesohle COMFIT® AIR FUßBETT - 204750 - Größe: 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Albatros COMFIT® AIR FUßBETT - 204750 - Größe: 43 - Ansicht Einlagen
Albatros COMFIT® AIR FUßBETT - 204750 - Größe: 43 - Ansicht Einlagen
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-204750200000043
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     204750200000043
EAN/GTIN:
     4051428076135
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle

Albatros COMFIT® AIR FUßBETT - 204750200000043

Das neu entwickelte, atmungsaktive ALBATROS® comfit® AIR Fußbett verfügt über schockabsorbierende Erhöhungen im Fersen- und Ballenbereich sowie eine Längsgewölbeunterstützung. Damit wird die natürliche Haltung des Fußes im Schuh unterstützt und die Muskulatur beim Gehen stimuliert. Die rutschfeste Textiloberfläche ist geruchsresistent, feuchtigkeitsaufnehmend und waschbar bei 30°C.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
Albatros
Material:
Ethylenvinylacetat
Größe:
43
Verfügbare Größen:
36- 47
Weitere Suchbegriffe: Antistatisches Fußbett, Ersatzfußbett, Ersatzkorkbett, Fußbett, Fußbett-Clogs, Naturkork-Fußbettung, antistatisches fußbett, Albatros, COMFIT® AIR, FUßBETT, Größe: 43, schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,71*
€ 9,17
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,20*
€ 8,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,96*
€ 8,28
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,74*
€ 8,02
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,34*
€ 6,35
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
204750200000036
€ 7,75*
Ähnlich
ISM
204750200000037
€ 7,67*
Ähnlich
ISM
204750200000038
€ 7,69*
Ähnlich
ISM
204750200000039
€ 8,65*
Ähnlich
ISM
204750200000040
€ 7,72*
Ähnlich
ISM
204750200000041
€ 7,74*
Ähnlich
ISM
204750200000042
€ 7,71*
Ähnlich
ISM
204750200000044
€ 7,73*
Ähnlich
ISM
204750200000045
€ 7,69*
Ähnlich
ISM
204800500000043
€ 7,59*
Ähnlich
ISM
204850600000043
€ 9,69*
Ähnlich
ISM
204510500000043
€ 12,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.