Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Einlegesohle EVERCUSHION CUSTOM FIT LOW - 204850 - Größe: 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Albatros EVERCUSHION CUSTOM FIT LOW - 204850 - Größe: 43 - Ansicht Einlagen
Albatros EVERCUSHION CUSTOM FIT LOW - 204850 - Größe: 43 - Ansicht Einlagen
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-204850500000043
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     204850500000043
EAN/GTIN:
     4051428089043
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle

Albatros EVERCUSHION CUSTOM FIT LOW - 204850500000043

Ausschlaggebend für den Tragekomfort Ihrer Schuhe ist eine gute Passform. Dank der unterschiedlichen Ausführungen (LOW, MID, HIGH) der „EVERCUSHION® Custom Fit“ Einlegesohle wird Ihr Schuh optimal an die Bedürfnisse Ihrer Füße angepasst und der Tragekomfort deutlich erhöht. Das ergonomische Design und die unterschiedlich stark ausgeprägte Fußgewölbeunterstützung sorgen für sehr gute Dämpfungseigenschaften, entlasten die Gelenke und erhalten so die Leistungsfähigkeit des Trägers. Zusätzlich sorgen der hoch atmungsaktive Schaumstoff und die antibakterielle Textiloberfläche für eine gute Klimaregulierung und minimieren die Geruchsbildung.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Marke:
Albatros
Material:
Polyurethan
Größe:
43
Verfügbare Größen:
35- 49
Weitere Suchbegriffe: albatros einlegesohle, einlegesohle, Albatros, EVERCUSHION, CUSTOM FIT, LOW, Größe: 43, rot
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 6,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,94*
€ 11,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,57*
€ 11,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,07*
€ 10,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,77*
€ 10,44
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,24*
€ 9,81
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,83*
€ 8,13
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
204800500000043
ab € 5,31*
Ähnlich
ISM
204850500000035
ab € 6,80*
Ähnlich
ISM
204850500000036
ab € 6,81*
Ähnlich
ISM
204850500000037
ab € 6,81*
Ähnlich
ISM
204850500000038
ab € 6,83*
Ähnlich
ISM
204850500000039
ab € 6,81*
Ähnlich
ISM
204850500000040
ab € 6,84*
Ähnlich
ISM
204850500000041
ab € 6,80*
Ähnlich
ISM
204850500000042
ab € 6,82*
Ähnlich
ISM
204850500000044
ab € 6,80*
Ähnlich
ISM
204850600000043
ab € 6,84*
Ähnlich
ISM
204510500000043
ab € 9,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.