Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA 643100329000043 Sicherheitsschuh Crosstwist LOW Größe 43 blau/orange S3S ES


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
PUMA 643100329000043 Sicherheitsschuh Crosstwist LOW Größe 43 blau/orange S3S ES
PUMA 643100329000043 Sicherheitsschuh Crosstwist LOW Größe 43 blau/orange S3S ES
PUMA 643100329000043 Sicherheitsschuh Crosstwist LOW Größe 43 blau/orange S3S ES
Artikel-Nr.:
     1955B-39976290126
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     4000374603
EAN/GTIN:
     4051428062763
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschuh Crosstwist LOW Gr.43 blau/orange S3S ESD HRO SR 20345:2022 nach DIN EN ISO 20345:2022 · S3S ESD HRO SR · Obermaterial: Leder und Mikrofaser · im Sneaker-Style · Fiberglaskappe · flexibler FAP®-Durchtrittschutz · Futter: BreathAtive Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® CUSTOM FIT MID, anatomisch geformt · Gummi
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4000374603
Werksnummer:
4000374603
Länge netto mm:
365,00
Breite netto mm:
230,00
Höhe netto mm:
140,00
Gewicht netto Kg:
1,640000
Gewicht brutto Kg:
1,640000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
blau/orange
Groesse:
43
Norm:
S3
Produktart:
Sicherheitsschuh
Ausfuehrung:
Leder
Angebote (32)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
29
pro Paar
€ 5,99*
ab € 62,93*
€ 74,47*
1 Tag
30
pro Paar
€ 5,50*
ab € 63,97*
€ 75,60*
1 Tag
30
pro Paar
Frei Haus
ab € 64,46*
€ 75,91*
15 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,99*
ab € 64,45*
€ 76,06*
3 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 64,37*
€ 76,08*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,47*
€ 88,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,59*
€ 87,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,01*
€ 84,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,56*
€ 81,59
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,93*
€ 74,89
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 31,465* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000043
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204800500000043
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204850700000043
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000043
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204850600000043
ab € 6,84*
Zubehör
ISM
204510500000043
ab € 9,89*
Zubehör
ISM
204500200000043
ab € 7,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.