Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstruktionskleber Sikaflex®-260 N schwarz 300 ml Kartusche SIKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2478B-174000349635
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     151170
EAN/GTIN:
     7612894611571
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Alu-Kleber
Alukleber
Aluminium-Kleber
ein vielseitig einsetzbarer 1-Komponenten-Polyurethanklebstoff · härtet mit Luftfeuchtigkeit aus · lange Hautbildezeit · geeignet für dynamisch hoch beanspruchte, strukturelle Verklebungen · geeignete Untergründe sind Holz, Metalle insbesondere Aluminium auch eloxiert, Stahlblech auch phosphatiert, chromatiert und verzinkt, Glas, Grundierungen und Lackierungen (2K-Systeme), keramische Materialien und Kunststoffe · breites Haftspektrum · einfach in Handhabung und Verarbeitung · schlag- und stoßfest · vibrationshemmend · schallabsorbierend · schleif- und überlackierbar · alterungs- und witterungsbeständigWeitere technische Eigenschaften:· Chemische Basis: Polyurethan· Verarbeitungstemperatur: +10 bis +35°C· Temperaturbeständigkeit: -40 bis +90°C
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
12
Frei Haus
ab € 15,43*
€ 18,21*
8 Tage
12
12
Frei Haus
ab € 15,66*
€ 18,95*
12
€ 4,90*
ab € 15,68*
€ 18,99*
3 Tage
255
1
€ 5,99*
ab € 15,10*
€ 19,70*
Lager 2478
340
4
Frei Haus
ab € 15,22*
€ 21,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 18 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 85,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 13,88*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 12,10*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 32,69*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 144,10*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 158,09*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,71*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 28,67*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,82*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,24*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,21*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,14*
Zubehör
Henkel
PFWKS
ab € 1,27*
Zubehör
UHU
48500
ab € 10,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.