Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS-Set TS 5000 L-R,Ecline silber EN 3-5 GEZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2478B-173000256219
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     3000256219
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer geze
bestehend aus:Türschließer TS 5000 L EClineobenliegender Türschließer für Anschlagtüren · Größe EN 3-5 · Flügelbreite bis 1250 mm mit einstellbarer Schließkraft · Öffnungsdämpfung und hydraulischem Endschlag · alle Funktionen von vorn einstellbar · DIN links und DIN rechts verwendbar · hoher Wirkungsgrad · nur für Türblattmontage auf der BandgegenseiteGleitschiene R BGpassend für TS 5000 L · mit Hebel, elektromechanische Feststellung und integriertem Rauchmelder mit Netzteil 230 V · 30 mm BauhöheMontageplattepassend für TS 4000 / TS 5000 · für Türen ohne Möglichkeit zur Direktbefestigung bzw. für Brandschutztüren mit DIN Bohrbild nach DIN 1154 AWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Komplettset
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN Links / Rechts
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, Gleitschienenschließer, Türschließersets
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 730,94*
€ 809,92*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 731,01*
€ 813,20*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 730,71*
€ 829,49*
52 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 750,82*
€ 844,24*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 820,35*
€ 897,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 813,20*
€ 967,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 788,17*
€ 937,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 788,16*
€ 937,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 766,34*
€ 911,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 766,33*
€ 911,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 750,57*
€ 893,18
pro Stück
ab 30 Stück
€ 750,56*
€ 893,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 731,01*
€ 869,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEZE
3000256221
ab € 379,14*
Ähnlich
GEZE
3000256212
ab € 371,09*
Ähnlich
GEZE
3000256217
ab € 685,09*
Ähnlich
GEZE
3000256218
ab € 698,57*
Ähnlich
GEZE
3000256220
ab € 726,43*
Ähnlich
GEZE
3000256213
ab € 644,12*
Ähnlich
GEZE
3000256214
ab € 644,23*
Ähnlich
GEZE
3000256215
ab € 662,15*
Ähnlich
GEZE
3000256216
ab € 685,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.