Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QSA 60 FH Drehmomentschrauber Typ QSA 12-60 ozf.in


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Produktbild
Detailbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-2296098
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2296098
EAN/GTIN:
     701936219336
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 12 - 60 ozf·in, Schnelles, kontrolliertes Anziehen ermöglicht Serienproduktion, Elektrik-, Elektronikindustrie sowie Apparatebauindustrie und industrielle Fertigung oder in der Qualitätskontrolle, Ausführung: Verstellbarer Drehmomentschrauber - mit Skala, Mit 1/4\" Innensechskantaufnahme zur Betätigung von 1/4\" Bits nach DIN 3126 - C 6,3, Auslösegenauigkeit: +/- 6 % Toleranz vom eingestellten Wert, Ausführung nach DIN EN ISO 6789 Typ II Klasse D, Präzisions-Umlauf-Kugelkupplung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Präzisions-Mechanismus gleitet bei Erreichen des eingestellten Wertes deutlich spürbar durch, Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition, Verstellsichere Wert-Arretierung durch \"Positiv-Lock\"-System fixiert automatisch den eingestellten Wert, 2 Modelle im Bereich von 12 ozf·in bis 160 ozf·in, Mikrometer-Skalenteilung: 1 ozf·in, EPA (Electrostatic Protected Area) konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblen Anwendungen, Lieferumfang: Drehmomentschrauber Typ QSA, Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789, Lieferung in stabiler Kartonage
Weitere Informationen:
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gesamthöhe [mm]:
25,1 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,124 kg
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
159 mm
Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]:
6,3 mm
Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]:
1/4"
Antriebstyp/Antrieb:
Bitaufnahme
Präzision +/-:
+/- 6 %
Anzugsrichtung:
Links und Rechts
Festeinstellung:
Nein
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
Einsatzbereich:
Montage Fertigung Qualitätskontrolle Serienmontage Wartung und Instandhaltung
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
-
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,94*
€ 259,27*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,54*
€ 259,28*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,07*
€ 262,98*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,55*
€ 263,03*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,61*
€ 268,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,05*
€ 318,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,84*
€ 309,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 259,83*
€ 309,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,94*
€ 295,05
pro Stück
ab 9 Stück
€ 247,93*
€ 295,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,60*
€ 289,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,61*
€ 273,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
20 11
€ 4,93*
Ähnlich
Gedore
20 13
€ 5,09*
Ähnlich
Gedore
2090-4
€ 7,19*
Ähnlich
Gedore
2090-6
€ 7,46*
Ähnlich
Gedore
2095
€ 14,31*
Ähnlich
Gedore
8612-050
€ 747,47*
Ähnlich
Gedore
CH 25
€ 3.120,27*
Ähnlich
Gedore
D 20 KMU-20
€ 114,05*
Ähnlich
Gedore
6180470
€ 45,30*
Ähnlich
Gedore
1703749
€ 36,31*
Ähnlich
Gedore
S 2032-05
€ 44,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.