Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Klingen-Aufnehmer
>
Drehmomentschraubendreher
>
Artikel
GEDORE Drehmomentschrauber Typ QSA 12-60 ozf.in 2296098
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Gedore
Lager 245
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
245-GEDORE2296098
Hersteller:
Gedore
Herst.-Nr.:
2296098
EAN/GTIN:
0701936219336
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Drehmomentschraubendreher
QSA 60 FH Drehmomentschrauber Typ QSA 12-60 ozf.in. Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 12 - 60 ozf·in, Schnelles, kontrolliertes Anziehen ermöglicht Serienproduktion, Elektrik-, Elektronikindustrie sowie Apparatebauindustrie und industrielle Fertigung oder in der Qualitätskontrolle, Ausführung: Verstellbarer Drehmomentschrauber - mit Skala, Mit 1/4" Innensechskantaufnahme zur Betätigung von 1/4" Bits nach DIN 3126 - C 6,3, Auslösegenauigkeit: +/- 6 % Toleranz vom eingestellten Wert, Ausführung nach DIN EN ISO 6789 Typ II Klasse D, Präzisions-Umlauf-Kugelkupplung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Präzisions-Mechanismus gleitet bei Erreichen des eingestellten Wertes deutlich spürbar durch, Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition, Verstellsichere Wert-Arretierung durch "Positiv-Lock"-System fixiert automatisch den eingestellten Wert, 2 Modelle im Bereich von 12 ozf·in bis 160 ozf·in, Mikrometer-Skalenteilung: 1 ozf·in, EPA (Electrostatic Protected Area) konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblen Anwendungen, Lieferumfang: Drehmomentschrauber Typ QSA, Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789, Lieferung in stabiler Kartonage. Mit der Herstellerartikelnummer 2296098 und EAN-Code 701936219336.
Weitere Informationen:
Typ:
QSA 60 FH
... >
Allgemeine Werkzeuge
>
Zusatzsortiment Allgemeine Werkzeuge
>
21-04-04-17 Drehmomentschraubendreher
Weitere Suchbegriffe:
Drehmomentschraubenzieher
,
Drehmomentschrauber
,
drehmoment-schraubendreher gedore
,
drehmoment schraubendreher
,
GEDORE
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,76*
€ 258,79*
Lager 245
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 220,79*
€ 258,80*
Lager 260
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,95*
€ 258,81*
Lager 6C8MS
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,83*
€ 262,55*
Lager 1498
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,17*
€ 266,44*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,80*
€ 307,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,87*
€ 302,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,54*
€ 287,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,01*
€ 282,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,79*
€ 262,74
pro Stück
Lagerstand:
Lager 245
Versand:
Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
20 11 Steckschlüsseleinsatz 1/4", 6-kant, 11 mm
Gedore
20 11
€ 4,91*
Ähnlich
20 13 Steckschlüsseleinsatz 1/4", 6-kant, 13 mm
Gedore
20 13
€ 5,49*
Ähnlich
2090-4 Verlängerung 1/4" 97 mm
Gedore
2090-4
€ 7,19*
Ähnlich
2090-6 Verlängerung 1/4" 148 mm
Gedore
2090-6
€ 7,85*
Ähnlich
2095 Kardangelenk 1/4"
Gedore
2095
€ 14,28*
Ähnlich
8612-050 Elektronisches Prüfgerät DREMOTEST E 0,9-55 Nm
Gedore
8612-050
€ 745,94*
Ähnlich
CH 25 Elektronisches Prüfgerät Capture Hub 2,5-25 Nm
Gedore
CH 25
€ 3.125,85*
Ähnlich
D 20 KMU-20 Steckschlüssel-Satz 1/4" 37-teilig UD-IN-IS-PH-PZ-TX
Gedore
D 20 KMU-20
€ 114,03*
Ähnlich
GEDORE 2093 U-10 Umschaltknarre 1/4" 127 mm
Gedore
6180470
€ 45,19*
Ähnlich
GEDORE 2093 U-20 Umschaltknarre 1/4", 2K-Griff, 127 mm
Gedore
1703749
€ 36,23*
Ähnlich
S 2032-05 Adapter-Satz 1/4" - 3/4", 5-teilig
Gedore
S 2032-05
€ 44,09*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.