Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Klingen-Aufnehmer
>
Drehmomentschraubendreher
>
Artikel
QSA 60 FH Drehmomentschrauber Typ QSA 12-60 ozf.in
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1150-2296098
Hersteller:
Gedore
Herst.-Nr.:
QSA 60 FH
EAN/GTIN:
0701936219336
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 12 - 60 ozf·in, Schnelles, kontrolliertes Anziehen ermöglicht Serienproduktion, Elektrik-, Elektronikindustrie sowie Apparatebauindustrie und industrielle Fertigung oder in der Qualitätskontrolle, Ausführung: Verstellbarer Drehmomentschrauber - mit Skala, Mit 1/4" Innensechskantaufnahme zur Betätigung von 1/4" Bits nach DIN 3126 - C 6,3, Auslösegenauigkeit: +/- 6 % Toleranz vom eingestellten Wert, Ausführung nach DIN EN ISO 6789 Typ II Klasse D, Präzisions-Umlauf-Kugelkupplung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Präzisions-Mechanismus gleitet bei Erreichen des eingestellten Wertes deutlich spürbar durch, Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition, Verstellsichere Wert-Arretierung durch "Positiv-Lock"-System fixiert automatisch den eingestellten Wert, 2 Modelle im Bereich von 12 ozf·in bis 160 ozf·in, Mikrometer-Skalenteilung: 1 ozf·in, EPA (Electrostatic Protected Area) konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblen Anwendungen, Lieferumfang: Drehmomentschrauber Typ QSA, Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789, Lieferung in stabiler Kartonage
Weitere Informationen:
REACH:
konform
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gesamthöhe:
25,1 mm
Netto-Gewicht:
0,124 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge:
159 mm
Zielgruppen:
Automotive Elektronik-Industrie Industrie Feinmechanik Militär Service Schaltschrankbau
Antriebsaufnahme, Sechskant:
6,3 mm | 1/4 Inch
Einsatzbereich:
Montage Fertigung Qualitätskontrolle Serienmontage Wartung und Instandhaltung
Antriebstyp/Antrieb:
Bitaufnahme
Skalentyp:
Mono
Präzision +/-:
+/- 6 %
Anzugsrichtung:
Links und Rechts
Festeinstellung:
Nein
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
Drehmoment (max.):
60 ozf·in
Drehmoment (min.):
12 ozf·in
Skaleneinteilung:
1 ozf·in
EPA-/ESD-Ausführung:
Ja
Auslösemechanik:
Rutschkupplung
Quergriff vorhanden:
Nein
... >
Drehmomentschraubendreher
>
Drehmomentschraubendreher, durchrutschend
>
QSA Drehmomentschrauber Typ QSA FH
Weitere Suchbegriffe:
Drehmomentschraubenzieher
,
Drehmomentschrauber
,
drehmoment-schraubendreher gedore
,
drehmoment schraubendreher
,
Drehmomentschlüssel
,
Drehmometer
,
Aufsteckknarre
,
Drehmomentprüfgerät
,
Drehmomenttester
,
Drehmomentwerkzeug
,
Momentschlüssel
,
Schlüssel
,
Torsionsschlüssel
,
Drehmomentwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 259,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,27*
€ 308,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,34*
€ 302,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,05*
€ 283,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,23*
€ 277,54
pro Stück
ab 15 Stück
€ 232,71*
€ 276,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 232,59*
€ 276,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,55*
€ 260,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
20 11 Steckschlüsseleinsatz 1/4", 6-kant, 11 mm
Gedore
20 11
€ 4,93*
Ähnlich
20 13 Steckschlüsseleinsatz 1/4", 6-kant, 13 mm
Gedore
20 13
€ 5,09*
Ähnlich
2090-4 Verlängerung 1/4" 97 mm
Gedore
2090-4
€ 7,19*
Ähnlich
2090-6 Verlängerung 1/4" 148 mm
Gedore
2090-6
€ 7,46*
Ähnlich
2095 Kardangelenk 1/4"
Gedore
2095
€ 14,31*
Ähnlich
8612-050 Elektronisches Prüfgerät DREMOTEST E 0,9-55 Nm
Gedore
8612-050
€ 747,47*
Ähnlich
CH 25 Elektronisches Prüfgerät Capture Hub 2,5-25 Nm
Gedore
CH 25
€ 3.120,27*
Ähnlich
D 20 KMU-20 Steckschlüssel-Satz 1/4" 37-teilig UD-IN-IS-PH-PZ-TX
Gedore
D 20 KMU-20
€ 114,05*
Ähnlich
GEDORE 2093 U-10 Umschaltknarre 1/4" 127 mm
Gedore
6180470
€ 45,30*
Ähnlich
GEDORE 2093 U-20 Umschaltknarre 1/4", 2K-Griff, 127 mm
Gedore
1703749
€ 36,31*
Ähnlich
S 2032-05 Adapter-Satz 1/4" - 3/4", 5-teilig
Gedore
S 2032-05
€ 44,10*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.