Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UVEX Bügeschutzbrille pheos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-UVEX9192225
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9192225
EAN/GTIN:
     4031101494036
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Bügelschutzbrille Modell pheos

Ausführung
• Moderne Schutzbrille im Fashion-Look mit duosphärischer Scheibentechnologie
• Komplett metallfrei
• Weiche rutschhemmende Bügelenden (uvex duo component technology) verhindern Druckstellen
• Sehr großes Sichtfeld ohne Rahmen
• Schlanke Bügelgeometrie ermöglicht komfortables Tragen von Gehörschutzkapseln, Helm und Anstoßkappen
• Rahmenkennzeichnung: W 166 FT
Weitere Informationen:
Kategorie:
II
Markierung der Schutzscheibe:
2C-1,2 W 1 FT
Beschlagfrei:
Ja
Kratzfest:
Ja
Werkstoff Schutzscheibe:
Polycarbonat
Beschichtung:
Uvex supravision excellence
UV-Schutz:
400 nm
Farbe Scheibe:
Farblos
EN-Norm:
166 | 170
Modell:
pheos
Beständigkeit gegen:
Chemikalien
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 5,36*
€ 7,78*
1 Tag
10
1
€ 4,90*
ab € 5,84*
€ 8,20*
1 Tag
1415
1
€ 5,50*
ab € 6,34*
€ 8,90*
Lager 245
38
1
€ 7,90*
ab € 6,69*
€ 9,43*
1
€ 4,00*
ab € 7,08*
€ 10,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6,69* pro Paket)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.