Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex PHEOS Schutzbrille Linse Klar, kratzfest, mit UV-Schutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Uvex PHEOS Schutzbrille Linse Klar, kratzfest, mit UV-Schutz
Artikel-Nr.:
     108EL-1302318
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9192225
EAN/GTIN:
     4031101494036
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Scheibenfarbe = Klar
UV Schutz = Ja
Typ = Schutzbrille
beschlagfrei = Ja
Kratzresistent = Ja
Laserwellenlänge = 0,0 nm
Bifokal = Nein
Schweißsicher gemäß EN175 = Nein
EN 166 Schutzbrille = F
Lasersicher gemäß EN207/208 = Nein
Rahmenmarkierung EN166 = F, T
Serie = PHEOS
Belüftet = Ja

N166 1F KN CE. Schmalere Größen erhältlich, siehe Bestellnummern ; 1302322 1302322 , ; 1302323 1302323 , ; 1302324 1302324 , ; 1302325 1302325. . Uvex Pheos. Die Uvex Pheos-Schutzbrille ist eine stilvolle und moderne Schutzbrille mit zwei sphärischen Gläsern für eine Rundumsicht. uvex-Permanentglasbeschichtungstechnologie mit Antibeschlagbeschichtung auf der Innenseite des Glases, kratzfest auf der Außenseite für mehr Haltbarkeit und Sicherheit. Der integrierte Stirnschutz bietet zusätzliche Augenabdeckung für erhöhten Schutz. Die Bügel kombinieren harte und weiche Materialien, die am Kopf für einen rutschfesten, bequemen Sitz greifen. Die Schutzbrille der pheos-Serie ermöglicht das Tragen von Helmen, Kappen und Gehörschutz. Rahmenmerkmale und Vorteile. rahmenloses Design mit integriertem Stirnschutz - zusätzliche Augenabdeckung für erhöhten Schutz Seitenarme kombinieren harte/weiche Materialien, die den Kopf greifen, für einen sicheren, stabilen und bequemen Sitz Verbesserte Belüftung für ein verbessertes Augenklima und verringert das Risiko von Beschlagen Niedrige Seitenarme erhöhen die Kompatibilität mit anderen PSA-Teilen 100 % UVA, UVB und UVC bis zu 400 nm metallfrei Graue Sonnenblendlinse - für den Fall, dass Sonnenlicht und Blendung eine Gefahr darstellen können. Linse: Best.-Nr. 130-2318, 130-2320. Material PC. Filter 2C-1, 2 DIN EN 170. Beschichtung – supravision Excellence. 2,1 mm dick. Stoßfestigkeit F 45 m/s. Gewicht 30 g. Optische Klasse 1. Linse: Best.-Nr. 130-2319. Material PC. Filter 5-2, 5 DIN EN 172. Beschichtung – supravision Excellence. 2,5 mm dick. Stoßfestigkeit F 45 m/s. Gewicht 30 g. Optische Klasse 1. Linse: Best.-Nr. 130-2321. Material PC. Filter 5-1, 7 DIN EN 172. Beschichtung – Antibeschlag innen. 2,2 mm dick. Stoßfestigkeit F 45 m/s. Gewicht 30 g. Optische Klasse 1
Weitere Informationen:
Scheibenfarbe:
Klar
UV Schutz:
Ja
Typ:
Schutzbrille
beschlagfrei:
Ja
Kratzresistent:
Ja
Laserwellenlänge:
0,0 nm
Bifokal:
Nein
Schweißsicher gemäß EN175:
Nein
EN 166 Schutzbrille:
F
Lasersicher gemäß EN207/208:
Nein
Rahmenmarkierung EN166:
F, T
Serie:
PHEOS
Belüftet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, Ersatzscheibe für Gesichtsschutzschirm, Visierscheibe, arbeitsschutzbrille uvex klar, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, 1302318, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Uvex, 9192225, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Glasses
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 5,36*
€ 7,78*
2 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 5,84*
€ 8,20*
2 Tage
1415
1
€ 5,50*
ab € 6,34*
€ 8,90*
1 Tag
37
1
€ 7,90*
ab € 6,69*
€ 9,43*
1
€ 4,00*
ab € 7,08*
€ 10,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5,36* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.