Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-STAHLWILLE50181065 Herst.-Nr.: 50181065 EAN/GTIN: 4018754163991 |
| |
|
| | |
| Drehmoment-Schlüssel Service MANOSKOP® 730 N, mit Kalibrierschein
Ausführung • mit Aufnahme für austauschbare Einsteckwerkzeuge • Doppel-Stopp-Signal • Doppelskale • ergonomischer 2-Komponenten-Griff
Ausführung • schnelle und präzise Einstellung
Hinweis Lieferung mit Kalibrierschein. Weitere Informationen: | | Drehmoment min.: | 130 Nm | Fehlergrenze (%): | 3 % | Skalenteilungswert Drehmoment: | 2 Nm | Länge: | 890 mm | Drehmoment max.: | 650 Nm | Kalibrierschein: | Ja | Einsteckschaft-Vierkant: | 14 x 18 mm | Mit Skala: | Ja | Drehmoment min./max.: | 130-650 Nm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 446,84* | € 485,93* | | | | Lager 245 | | | | | | Frei Haus | ab € 448,29* | € 487,07* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 460,29* | € 499,31* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 460,70* | € 501,29* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 461,33* | € 501,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|