Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 730N/65 130-650 Nm 14x18mm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5041018053
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     50181065
EAN/GTIN:
     4018754163991
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 14x18 130-650nm
mit Aufnahme für Einsteckwerkzeuge · für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug · auslösend · QuickRelease-Sicherheitsverriegelung · schnelle, präzise Einstellung durch QuickSelect-Schnellverstellung · Doppel-Stopp-Signal · gut ablesbare Doppelskala mit farblicher Unterscheidung von Nm/ft·lb bzw. ft·lb/in·lb · 2-Komponentengriff · Genauigkeit ± 3 % Toleranz vom eingestellten Wert · Besonderheit:kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird · Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z. B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wirdWeitere technische Eigenschaften:· Sk: 25mm· Lk: 848mm· Zertifikat: ja· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
730N/65
Arbeitsbereich Nm:
130 - 650 Nm
Skalenteilung:
50 Nm
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
100 - 480 ft.lb
Aufnahme mm:
14 x 18 mm
Länge:
890 mm
Marke:
STAHLWILLE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel stahlwille, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 446,19*
€ 484,90*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 448,90*
€ 486,04*
Lager 1690
3
Frei Haus
ab € 461,60*
€ 498,25*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 462,55*
€ 500,23*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 463,94*
€ 500,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,25*
€ 592,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,21*
€ 585,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 492,20*
€ 585,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 492,19*
€ 585,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,04*
€ 573,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 482,03*
€ 573,62
pro Stück
ab 7 Stück
€ 482,02*
€ 573,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 482,01*
€ 573,59
pro Stück
ab 9 Stück
€ 482,00*
€ 573,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,65*
€ 566,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,60*
€ 549,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 163,37*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 187,60*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 190,48*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 206,60*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 293,46*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 167,67*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 594,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.