Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Drehmomentschlüssel DREMOMETER DX-01 520 -1000 Nm Vierkant 3/4 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-GEDORE7694010
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7694010
EAN/GTIN:
     4002805857113
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Rohrverlängerung
Drehmoment-Schlüssel DREMOMETER mit Kalibrierschein, nach DIN EN ISO 6789

Anwendung
Durch Drehbewegung mit eingebautem Winkelschlüssel am Griffende wird der Anzugswert eingestellt und auf der Skala abgelesen.

Ausführung
• hör- und spürbare Auslösung bei Erreichen des Anzugswertes
• Schlüssel einzeln, einarmig, mit automatischer Auslösung

Ausführung
• fehlerfreie Bedienung garantiert durch spezielle Konstruktion
• keine Veränderung des Messwertes oder des eingestellten Drehmomentes
• von Griffposition unabhängig

Hinweis
Lieferung mit Kalibrierschein.
Weitere Informationen:
Drehmoment min.:
520 Nm
Fehlergrenze (%):
3 %
Skalenteilungswert Drehmoment:
5 Nm
Länge max.:
1413 mm
Drehmoment max.:
1000 Nm
Kalibrierschein:
Ja
Abtrieb:
3/4 Zoll
Länge min.:
812 mm
ISO:
6789
Drehmoment min./max.:
520-1000 Nm
Länge min./max.:
812-1413 mm
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungsrohr, drehmomentschlüssel 520-1000nm, drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, Drehwinkel-Messgeräte, Messgeräte, Drehwinkel-, Schlüssel, Drehmoment-, Schraubwerkzeuge, Drehmometer-Messgeräte Drehwinkel, Drehmoment Schlüssel, Drehwinkel Messgeräte, GEDORE
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 848,60*
€ 903,18*
Lager 245
3
Frei Haus
ab € 853,04*
€ 903,19*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 856,47*
€ 907,62*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 862,64*
€ 914,47*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 883,06*
€ 936,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 903,19*
€ 1.074,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 897,57*
€ 1.068,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 878,48*
€ 1.045,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 864,15*
€ 1.028,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 853,04*
€ 1.015,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
754-00
ab € 55,80*
Zubehör
Gedore
754-01
ab € 60,42*
Zubehör
Gedore
754-02
ab € 73,47*
Zubehör
Gedore
754-04
ab € 107,51*
Zubehör
Gedore
754-06
ab € 286,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.