Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Steckschlüsselsatz 1/4 Zoll 36-teilig Sechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-GEDORE6196710
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6196710
EAN/GTIN:
     4010886619674
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Steckschlüssel-Satz 36-teilig 1/4"-Vierkant-Antrieb 6,3 DIN 3120

Ausführung
• geschmiedete und vergütete Einsätze
• Betätigungswerkzeuge aus Gedore-Stahl 31CrV3
• 30 Einsätze, 6 Betätigungswerkzeuge

Ausführung
• Weichschaumeinlage für ein sicheres Aufbewahren der Werkzeuge

Lieferung
im Kunststoffkasten
Weitere Informationen:
Enthaltene Einsätze mit Außen-Sechskant-Abtrieb:
4 mm | 5 mm | 6 mm | 7 mm | 8 mm | 9 mm | 10 mm | 11 mm | 12 mm | 13 mm | 14 mm
Enthaltene Verlängerungen:
55 mm | 150 mm
Enthaltene Kardangelenke:
38 mm
Enthaltene Knarren:
1/4 Zoll vierkant
Enthaltene Einsätze mit Innen-Sechskant-Abtrieb:
3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm
Abtriebart:
Sechskant | Außensechskant | TX | Außen-TX
Antrieb:
1/4 Zoll
Abtrieb:
1/4 Zoll
Enthaltene Quergriffe:
115 mm
Enthaltener Steckgriff:
140 mm
Enthaltene Einsätze mit Innen- oder Außen-TX Abtrieb:
TX8 | TX9 | TX10 | TX15 | TX20 | TX25 | TX27 | TX30 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E10
Innenantrieb:
IS1/4 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüssel-satz 1/4" 36-tlg gedore, einhand-knarrensatz 1/4", einhand knarrensatz, Antriebswerkzeuge, Einsteck- und, Einsteck- und Antriebswerkzeuge, Steckschlüssel-Einsätze, Steckschlüssel-Sätze, Schraubwerkzeuge, Steckschlüssel, Antriebswerkzeug, Antriebswerkzeuge, Einsteckwerkzeug, Einsteckwerkzeuge, Steckschlüssel Sätze, Steckschlüssel Satz, Steckschlüssel Sortiment, Steckschlüssel Einsätze, GEDORE
Angebote (39)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
pro Stück
Frei Haus
ab € 206,44*
€ 236,23*
Lager 245
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 207,92*
€ 236,24*
6 Tage
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 206,46*
€ 236,28*
4 Tage
12
pro Satz
Frei Haus
ab € 208,92*
€ 236,97*
2 Tage
19
pro Stück
Frei Haus
ab € 207,68*
€ 237,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,24*
€ 281,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,93*
€ 273,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,47*
€ 257,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,31*
€ 253,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,92*
€ 247,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
20 10
ab € 3,68*
Zubehör
Gedore
20 11
ab € 3,65*
Zubehör
Gedore
20 12
ab € 4,05*
Zubehör
Gedore
20 13
ab € 3,85*
Zubehör
Gedore
20 14
ab € 3,94*
Zubehör
Gedore
20 4
ab € 3,05*
Zubehör
Gedore
20 5
ab € 3,18*
Zubehör
Gedore
20 6
ab € 3,30*
Zubehör
Gedore
20 7
ab € 3,40*
Zubehör
Gedore
20 8
ab € 3,51*
Zubehör
Gedore
20 9
ab € 3,05*
Zubehör
Gedore
2090-2
ab € 5,01*
Zubehör
Gedore
2090-6
ab € 5,75*
Zubehör
Gedore
2093 U-3
ab € 26,79*
Zubehör
Gedore
2095
ab € 10,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.