Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsselsatz 20 ITU-3 36-tlg.1/4 Zoll SW 4-14mm Z.72 6KT GEDORE


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5044113036
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6196710
EAN/GTIN:
     4010886619674
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
6,3 mm (1/4 ″)-Vierkantantrieb · mit geschmiedeten, vergüteten 6-kant-Einsätzen · Chrom-Vanadium-Stahl · verchromtInhalt:1 Umschaltknarre (72 Zähne) mit Schaltscheibeje 1 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz SW 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm1 Griff mit Gleitstück 115 mmje 1 Verlängerung 55 / 148 mm1 Kardangelenkje 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innensechskant-Profil SW 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mmje 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Außen-TORX®-Profil Gr. E 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 301 Handgriff mit VierkantWeitere technische Eigenschaften:· Rückschwenkwinkel: 5°· Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Inhalt:
36-teilig
Antrieb:
1/4 ″
Knarre:
Umschaltknarre
Form:
6-Kant
Marke:
GEDORE
Verpackung:
Kunststoffkassette
Antrieb mm:
6,3 mm
Anzahl Zähne:
72
Schlüsselweiten:
4-14 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüssel-satz 1/4" 36-tlg gedore, einhand-knarrensatz 1/4", einhand knarrensatz, Ratsche, Ratschenset, Sechskantsteckschlüsselsatz, Steckschlüsselgarnituren, Steckschlüsselsätze
Angebote (39)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
pro Stück
Frei Haus
ab € 206,44*
€ 236,23*
2 Tage
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 207,92*
€ 236,24*
6 Tage
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 206,46*
€ 236,28*
Lager 1690
12
pro Satz
Frei Haus
ab € 208,92*
€ 236,97*
2 Tage
19
pro Stück
Frei Haus
ab € 207,68*
€ 237,16*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 236,97*
€ 281,99
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 229,74*
€ 273,39
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 229,72*
€ 273,37
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 229,71*
€ 273,35
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 216,42*
€ 257,54
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 216,41*
€ 257,53
pro Satz
ab 7 Sätze
€ 216,40*
€ 257,52
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 216,39*
€ 257,50
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 216,38*
€ 257,49
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 214,05*
€ 254,72
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 208,92*
€ 248,61
pro Satz
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
20 10
ab € 3,68*
Zubehör
Gedore
20 11
ab € 3,65*
Zubehör
Gedore
20 12
ab € 4,05*
Zubehör
Gedore
20 13
ab € 3,85*
Zubehör
Gedore
20 14
ab € 3,94*
Zubehör
Gedore
20 4
ab € 3,05*
Zubehör
Gedore
20 5
ab € 3,18*
Zubehör
Gedore
20 6
ab € 3,30*
Zubehör
Gedore
20 7
ab € 3,40*
Zubehör
Gedore
20 8
ab € 3,51*
Zubehör
Gedore
20 9
ab € 3,05*
Zubehör
Gedore
2090-2
ab € 5,01*
Zubehör
Gedore
2090-6
ab € 5,75*
Zubehör
Gedore
2093 U-3
ab € 26,79*
Zubehör
Gedore
2095
ab € 10,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.