Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketwagen 8383-1 Tragfähigkeit 600 kg Ladefläche 1200 mm x 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-FETRA8383-1
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8383-1
EAN/GTIN:
     4017976838311
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Paketwagen
Plattformwagen
Rollbehälter
Etagenwagen 3-seitig mit einer Ladefläche, Tragfähigkeit 600 kg Höhe 1800 mm, 3 Ladeflächengrößen

Anwendung
Zum Transport von Paketen, Kartons oder anderem Material.
• Stirnwände und Längswand mit vertikalen Rohrstreben (Abstand ca. 130 mm)
• Längswand zum Einhängen

Lieferung
zerlegt • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Tragfähigkeit:
600 kg
Länge:
1369 mm
Totalstop optional:
Ja
Werkstoff Rad:
TPE
Breite:
830 mm
Ladeflächenhöhe:
269 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Höhe:
1800 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Radbreite:
40 mm
Ladeflächengröße:
1200 x 800 mm
Länge x Breite x Höhe:
1369 x 830 x 1800 mm
Weitere Suchbegriffe: fetra plattformwagen, plattformwagen, Etagenwagen, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Kommissionierwagen, FETRA
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 397,33*
€ 447,33*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 396,65*
€ 449,48*
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 390,80*
€ 453,82*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 430,64*
€ 484,29*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 433,68*
€ 486,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,48*
€ 534,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,97*
€ 524,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,74*
€ 504,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,10*
€ 492,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,65*
€ 472,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8103ETAW
ab € 54,29*
Zubehör
Fetra
E8123ETAW
ab € 72,74*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,78*
Zubehör
Fetra
E8103SG
ab € 8,14*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,88*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,58*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,84*
Zubehör
Fetra
E8103VK
ab € 32,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.